Wypinak do konektorów
Wypinak do konektorów okrągłych
WYPINAK DO KON.OKR.D=4MM/TULEJKA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jakość OEM
- Wyprodukowano w Niemczech
Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.
Materiały dodatkowe(X)
Czujnik kontaktowy | 4 |
Konstrukcja zestyku | Mufy |
Średnica zewnętrzna tulei | 5.8 mm |
Średnica wewnętrzna tulei | 5.3 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!