Wyposażenie do lutowania propanem

Wyposażenie do lutowania propanem

Nr art. 098488

EAN 4011231916547

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wyposażenie do lutowania propanem

Nr art. 098488
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
Ideal for roof and plumbing work, for soft soldering of eaves, gutters, flashings etc.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Wyposażenie do lutowania propanem:
Mikrowkład do lutownicy
1 x
Mikrowkład do lutownicy

MICROCART-F.SLDRIRN-425GR

Opis: Complete with valve and suspension hook
Ilość: 1 x
Lutownica
1 x
Lutownica

RĘKOJEŚĆ-GAS-M10X1

Ilość: 1 x
1 x
Miedziany grot

GROT LUTOWNICY-SLDR-CRK-350G

Opis: Do lutownicy
Ilość: 1 x
Regulator ciśnienia do butli o pojemności 425 g
1 x
Regulator ciśnienia do butli o pojemności 425 g

PRESREG-1,5BAR-R3/8IN

Opis: For 425 g propane gas cylinders with fixed pressure of 1.5 bar
Ilość: 1 x
Przyłącze węża wys. ciśn., gwint R3/8 cala x M10x1
1 x
Przyłącze węża wys. ciśn., gwint R3/8 cala x M10x1

PRZEWÓD GAZOWY-(SLDRTL-098488)-2M

Opis: Replacement hose line for a propane soldering set (art. no. 098488) for use with a working pressure of up to 2 bar.
Ilość: 1 x