Wysokotemperaturowy smar do przegubów
Wysokotemperaturowy smar do złączy
SMAR DO PRZEGUBOW HOMOKIN.WYSOKOT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporność na utlenianie
Ochrona przed korozją
Dobre zabezpieczenie przed zużyciem
Dobra nośność łożysk
Właściwości zapewniające zachowanie bezpieczeństwa
- Do małych prędkości ślizgowych
- Do zastosowań wahadłowych
Nie zawiera kwasów, żywic, silikonu ani AOX
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Wysokotemperaturowy smar do złączy jest używany do smarowania wszystkich rodzajów łożysk rolkowych i ślizgowych. Smar jest szczególnie zoptymalizowany do stosowania w przegubach homokinetycznych pojazdów. Produkt był testowany w normalnych temperaturach (do 80°C) oraz w wysokich temperaturach (do 120°C) na naszym panelu testowym i na stanowisku pomiarowym renomowanego producenta wałów Kardana. Rezultaty testu były bardzo dobre.
Baza chemiczna | Kompleks litowy |
Kolor | Czarny |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,98 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 160 °C |
Min. temperatura kroplenia | 220 °C |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Klasa NLGI | 1-2 |
Zachowanie w obecności wody | 1-90 |
Zachowanie w obecności wody - warunki | DIN 51807-1 |
Min. penetracja po ugniataniu | 290mm |
Maks. penetracja po ugniataniu | 310 |
Penetracja po ugniataniu - warunki | zgodnie z DIN ISO 2137 |
Odporne na utlenianie | DIN 51808 |
Zawartość | 90 g |
Pojemnik | Tuba |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!