Wysokowydajny smar stały w paście

Wydajny stały preparat smarny w tubie
PASTA MONTAZOWA BIALA

Nr art. 08931041

EAN 4045989914173

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wysokowydajny smar stały w paście

Nr art. 08931041
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
Wysokowydajny smar stały w paście do montażu i smarowania podczas docierania
  • Biała pasta montażowa to uniwersalna pasta smarująca, która zapobiega zacieraniu się przy prędkościach pełzania i powstawaniu trybokorozji (zużycia cierno-korozyjnego).

  • Produkt jest odporny na działanie wody i nie zawiera żywicy ani kleju. Ze względu na swój biały kolor jest to „czysty” preparat smarny, który można stosować uniwersalnie do prawie wszystkich prac montażowych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można stosować jako preparat smarny do docierania nowych maszyn, prowadnic, wrzecion gwintowanych, wałów wielowypustowych, silnie obciążonych przekładni zębatych, przekładni ślimakowych i ręcznych skrzyń biegów, kół zębatych i zębatek, jak również do aparatury chemicznej. Nadaje się również do łożysk czopowych narażonych na duże obciążenia termiczne i powierzchniowe, wszelkiego rodzaju wcisków do zaciągania i wciskania łożysk tocznych, kół pasowych, kół, kołnierzy i sworzni; armatury (zawory suwakowe, zawory, kurki).

Olej bazowy

Olej mineralny

Smar stały

Talk

Zawartość smaru stałego

15 %

Kolor

Biały

Gęstość

1,2 g/cm³

Temperatura aplikacji min.

-30 °C

Temperatura aplikacji maks.

250 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

650 °C

Penetracja po ugniataniu

320mm/10

Penetracja po ugniataniu - warunki

zgodnie z DIN ISO 2137

Klasa NLGI

1-2

Klasa NLGI – warunki

zgodnie z DIN 51818

Maks. współczynnik tarcia

0,08 µ

Siła zespolenia VKA

500 kN

Siła zespolenia VKA – warunki

Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych)

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Odporność na

Woda

Zgodność materiałowa

Tak

Zawartość

100 ml

Pojemnik

Tuba

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 4
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 6
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań