Wytrzymała tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej
TARCZA ST/A2 D230X22,23X6 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka odporność na pękanie
- Krążek o średniej twardości
- Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy nacisk styku
Materiały dodatkowe(X)
- Typowe stale konstrukcyjne, wytrzymałe stale konstrukcyjne, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane, szlifowanie krawędzi, szwów spawalniczych i powierzchni. Nierdzewne stale niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe
- Szlifowanie krawędzi, usuwanie zadziorów, obróbka szwów spawalniczych itp.
Średnica x grubość | 230 x 6,0 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 6600 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wydajność usuwania (system punktowy) | 2 z 4 punktów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!