Wzmocniony wąż gumowy
Wąż ciśnieniowy, ręczna smarownica
WAZ GUMOWY
Nr art. 0986002
EAN 4011231917339
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokociśnieniowy wąż bezpieczeństwa ∅ 13 m
- Złączki połączeniowe z sześciokątnym gniazdem do montażu bez uszkodzeń
- Ciśnienie rozrywające 1650 bar
Materiały dodatkowe(X)
Do smarownicy jednoręcznej, dwuręcznej i tłokowej
Masa produktu (jednej sztuki) | 134,000 g |
Długość | 30 cm |
Gwint przyłączeniowy | M10 x 1 |
Średnica | 13 mm |