Wzornik do otworów Do nylonowej klamki
Wzornik do otworów, do nylonowej klamki
WZORNIK DO KLAMKI NYLONOWEJ
Nr art. 068819130
EAN 4011231597111
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Plastikowy wzornik do nawiercania otworów i stalowe tuleje wiertarskie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do sprawnego montażu nylonowych klamek
![]() | |
Przeznaczone do klamki do drzwi | DH Poliamid, DH PL 502 |
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Kolor | Czerwony |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Szerokość | 70 mm |
Średnica otworu mocowania | 6,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!