Wzornik do otworów Do zawiasów 3D, 20 mm, z 2 trzpieniami
Wzornik do otworów do zawiasów 20 mm z 2 trzpieniami
PRZYRZAD MONTAZOWY ZAWIA.3-CZ.D20MM
Nr art. 0688392101
EAN 4011231598149
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do przylgowych drzwi drewnianych
Wzornik do otworów nie posiada górnego odstępu na przylgę.
Do miękkiego drewna jak jodła, sosna, świerk itp. zalecamy użycie wiertła Ø8,3 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do | Drzwi wejściowe do domu drewniane przylgowe |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czerwony |
Materiał tulei | Stal |
Przeznaczone do rolek o średnicy | 20 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!