Wzornik do otworów

Wzornik do otwor. do d. wsp. półk., Fixograss 9000
WZORNIK-DO-FIXOGRASS9000

Nr art. 0683800150

EAN 4050642138001

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wzornik do otworów

Nr art. 0683800150
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
Do wsporników półkowych Fixograss 9000
  • Nieduży, łatwy w użyciu wzornik do otworów

  • Można używać do otworów bliźniaczych w jednym procesie pracy, także do obudowy Fixograss

  • Ogranicznik boczny zapewniający sprawne działanie

  • Można regulować w zakresie 25–90 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. zakres zacisku

19 mm

Maks. zakres zacisku

30 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło stopniowe

WIERTŁO-STOPNIOWE-DO-FIXOGRASS9000-DRL

Do wzornika do otworów Fixograss 9000
x 1 szt.
Trzpień sześciokątny

GROT 6 KT DO SZABLONU SBL 3 CZ.ZAM

Do wzornika do otworów Fixograss 9000, SBL-3 i VBL-2
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
Części zamienne do tego produktu:
Nitowkręt

SRUBA 6-KT NAPE.WIERTLA D.SBL3+VBL2

Do wzornika do otworów Fixograss 9000
x 3 szt.