Wzornik do otworów na kołki gwintowane do systemu otworów ∅5 mm

Wzornik do otworów VBL-2
WZORNIK-DO-TRZPIENI-VBL2

Nr art. 068380046
EAN 4024835825191
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z ogranicznikiem (37 mm) do szybkiego ustalenia pozycji na przedmiocie obrabianym oraz z ogranicznikami do materiału o grubości 16 mm i 19 mm

Długa żywotność


Hartowane tuleje wiertarskie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica otworu

5 mm

Wymiar siatki

32 mm

Odległość od krawędzi szafki do środka otworu

37 mm

Przeznaczone do płyty o grubości

16/19 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal