ZEBRA paint radiator roller WB/LM/LA
ZEBRA paint radiator roller WB/LM/LA
WAŁEK-WB/LM/LA-H5MM-B50MM
Nr art. 069301505
EAN 4065746294379
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 50 mm |
Wysokość włosa na wałku | 5 mm |
Średnica zewnętrzna | 25 mm |
Średnica wewnętrzna | 15 mm |
Można używać do lakierowania | Lakier na bazie wody, Lakier na bazie rozpuszczalników, Glazura |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!