Zabezpieczenie gwintu MEGA
BEZPIECZNIK PRZYKR.MEGA-NIEBIESKI-200A
Nr art. 0731310200
EAN 4024835591461
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 8820-5
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 200 A |
Oznaczenie barwne | Niebieski |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Długość | 68 mm |
Szerokość | 16 mm |
Średnica otworu | 8,6 mm |
Materiał obudowy | Poliamid |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Bez osłony |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!