Zabezpieczenie gwintu MEGA

Threaded fuse MEGA
THRFSE-MEGA-PINK-250A

Nr art. 0731310250

EAN 4024835591485

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zabezpieczenie gwintu MEGA

Nr art. 0731310250

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Osłona z tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu iskier podczas aktywacji bezpiecznika

ISO 8820-5

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

250 A

Oznaczenie barwne

Różowy

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Długość

68 mm

Szerokość

16 mm

Średnica otworu

8,6 mm

Materiał obudowy

Poliamid

Materiał

Miedź

Powłoka

Bez osłony

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników gwintowanych MEGA

UCHWYT DO BEZPIECZNIKA -MEGA

Lepsza ochrona styków