Zabezpieczenie gwintu MIDI

Threaded fuse MIDI
THRFSE-MIDI-BLUE-100A

Nr art. 0731309100

EAN 4024835590679

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zabezpieczenie gwintu MIDI

Nr art. 0731309100

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Osłona z tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu iskier podczas aktywacji bezpiecznika

ISO 8820-5

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

100 A

Oznaczenie barwne

Niebieski

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Długość

41 mm

Szerokość

10 mm

Średnica otworu

5,5 mm

Materiał obudowy

Poliamid

Materiał

Miedź

Powłoka

Ocynkowany

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników gwintowanych MIDI

UCHWYT DO BEZPICZNIKA MIDI

Lepsza ochrona styków
x 2 szt.