Zabezpieczenie przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni AQUA
Preparat do zabezpieczania przed korozją i odpryskami AQUA
PREPARAT OCHRONNY AQUA-CZARNY-1000ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysycha w temperaturze nawetdo -10°C
- W zależności od potrzeb można natryskiwać struktury drobne i grube
- Doskonałe właściwości wygłuszające
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Nadaje się do suszenia przez wygrzewanie
- Bardzo łatwa do szlifowania po całkowitym wyschnięciu
Wysycha w temperaturach do -10°C. Podczas malowania należy przestrzegać wymaganych warunków otoczenia. Nie rozpylać na przeguby, silniki, przekładnie ani układy hamulcowe. Możliwe rozcieńczenie wodą (maks. 2%). W przypadku suszenia w podczerwieni (IR) należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: maksymalny czas suszenia zależy od temperatury, grubości powłoki oraz dopływu świeżego powietrza. Podczas suszenia w podczerwieni materiału nie wolno nagrzewać do temperatury przekraczającej 60°C, ponieważ mogą wówczas wystąpić pęcherze.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do naprawy i odtwarzania oryginalnej tekstury i do ochrony przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni i korozją we wszystkich widocznych miejscach (np. przednie i tylne zderzaki, elementy boczne).
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Zabezpieczana powierzchnia musi być sucha oraz wolna od rdzy, brudu i tłuszczu. Stara powłoka musi zostać usunięta. Można lakierować wszystkimi systemami lakierniczymi po około dwóch godzinach (zależnie od grubości powłoki), szczególnie lakierami na bazie wody. Optymalna odległość natryskiwania wynosi 20-30 cm. Rozpylić bardzo cienką pierwszą warstwę w celu poprawy przyczepności i pozostawić do wyschnięcia na około trzy minuty. Następnie nałożyć warstwę o wymaganej grubości. . Każdą pośrednią warstwę należy pozostawić do wyschnięcia. Można uzyskać różne tekstury poprzez regulację podawania sprężonego powietrza i zasilania dyszy. Po każdym użyciu dokładnie oczyścić pistolet wodą. Preparat do zabezpieczania Aqua można mieszać z farbami na bazie wody w proporcji do 30%. Powierzchnie zanieczyszczone podczas aplikacji mogą być oczyszczone wodą przed całkowitym wyschnięciem preparatu. Po całkowitym wyschnięciu produkt można lakierować dostępnymi w handlu 2-składnikowymilakierami akrylowymi i podkładami. Zalecamy nałożenie podkładu przed użyciem 2-składnikowego lakieru akrylowego. Ciśnienie robocze: 3-6 bar.
Baza chemiczna | Mieszanka wodna |
Zawartość | 1000 ml |
Zawartość | 1.45 kg |
Kolor | Czarny |
Temperatura stosowania maks. | 25 °C |
Nadają się do lakierowania po | 2 h |
Czas schnięcia/warunki | 2 h / W temp. 20°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Gęstość/warunki | 1,45 g/cm³ / 20°C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 120 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / w zamkniętym oryginalnym opakowaniu od + 5°C do + 25°C i w suchym miejscu |
Przechowywanie - warunki | w zamkniętym oryginalnym opakowaniu od + 5°C do + 25°C i w suchym miejscu |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!