Zabezpieczenie przed upadkiem HSG-25 Compact
Zabezpieczenie przed upadkiem HSG 25 Compact
PAS ZWIJANY HSG-25 COMPACT
Nr art. 0899032111
EAN 4046777229431
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- W zestawie: karabińczyk aluminiowy tri-lock i karabińczyk aluminiowy z prześwitem 60 mm do szybkiego i łatwego mocowania
- Zintegrowany pas pochłaniający energię upadku
- Dopuszczalna masa użytkownika 135 kg
- Lekka, kompaktowa budowa
- Skutki obciążenia przez podwójne krawędzie przebadane testowo
Materiały dodatkowe(X)
Budowa rusztowań, budowa regałów, montaż przemysłowy, budowa balustrad i poręczy
Norma EN | 354, 360 |
Długość całkowita elementu łączącego | 2,5 m |
Maks. obciążalność | 135 kg |