Zabezpieczenie przed upadkiem z linką stalową
Zabezpieczenie przed upadkiem z linki stalowej
Nr art. 0899032100
EAN 4050641822055
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Linka stalowa z mechanizmem samozwijającym zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa
- W razie upadku mechanizm wyhamowuje ruch od momentu osiągnięcia prędkości spadania 1,5 m/s
- Zintegrowany zestaw pasa i zabezpieczenia przed upadkiem redukuje siłę hamowania upadku do 6 kN
- Wytrzymała obudowa syntetyczna
- Karabińczyk z krętlikiem zapobiega skręcaniu linki
- Można używać także w poziomie
- Odporność na uszkodzenie przez ostre krawędzie potwierdzona w testach
Materiały dodatkowe(X)
Norma EN | 360 |
Długość kabla linkowego | 5 m |
Średnica linki | 5 mm |
Szerokość x wysokość x głębokość | 150 x 210 x 75 mm |
Waga | 2,7 kg |