Zabezpieczenie przed upadkiem z paskiem

Zabezpieczenie przed upadkiem z paskiem
PAS ZWIJANY DO SZELEK 2,5M EN360

Nr art. 0899032908
EAN 4045727433058

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Lekkie zabezpieczenie przed upadkiem do użytku uniwersalnego we wszelkich pracach grożących upadkiem
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

360

Długość całkowita elementu łączącego

2.5 m

Szerokość x wysokość x głębokość

110 x 110 x 80 mm

Waga

1.13 kg

Maks. obciążalność

100 kg