Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, ząbkowanie zewnętrzne, forma A

DIN 6798 stal ocynkowana AZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D4,3-(A2K)

Nr art. 04294

EAN 4011231375283

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ząbkowana podkładka zabezpieczająca, ząbkowanie zewnętrzne, forma A

Nr art. 04294
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
DIN 6798, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K). Ząbkowana zewnętrznie.
Uwaga

Można składować w systemie ORSY

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M4

Średnica wewnętrzna (d1)

4,3 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

8 mm

Wysokość (h1)

1,5 mm

Grubość (s1)

0,5 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Kształt

A

Konstrukcja

Z zębami na zewnątrz

DIN

6798