Zacisk

Dysza do ręcznej smarownicy tłokowej
KONCOWKA DO 0986 00

Nr art. 0986003

EAN 4011231917346

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zacisk

Nr art. 0986003
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
Do ręcznej smarownicy tłokowej
  • Także nadaje się do ręcznej smarownicy tłokowej Lube-Shuttle

  • M10x1

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

38 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

30,000 g

Rozmiar klucza (SW - A)

16 mm

Gwint przyłączeniowy

M10 x 1