Kołek do mocowania tapicerki Typ 2
SPINKA TAPICERSKA BT-FORD-BIAŁA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.
- Możliwość kompensacji tolerancji
- Możliwość zdjęcia wykończenia
- Służy również jako uszczelka
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych
Materiał | Polioksymetylen |
Kolor | Biały |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,1-8,5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,7-1 mm |
Średnica łba | 13,2 mm |
Średnica rdzenia | 5,5 mm |
Zakres zacisku głowicy | 2,3 mm |
Szerokość maks. | 18 mm |
Długość poniżej główki | 14,2 mm |
Typ pojazdu | Uniwersalne |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 6117693, A0069884378, M283083 |