Zacisk do spawania łukiem elektrycznym
Zacisk do spaw. łukiem elek.
Nr art. 069596411
EAN 4011231609623
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Belki z żeliwa ciągliwego
- Otwór łączący w górnej części żeliwnej
- Wysoki moment dokręcania za pomocą śruby motylkowej zapewniający pewny chwyt
Maksymalne obciążenie prądowe przy 100-procentowym czasie włączania 300 A.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Maks. rozpiętość zacisku | 150 mm |
Wysięg (L1) | 60 mm |
Szerokość profilu (B) | 20 mm |
Grubość profilu (L2) | 5 mm |