Zacisk dźwigara VARIFIX® TS
VARIFIX TS zacisk dźwigara ocynkowany
KLAMRA-BELKI-DO-SZYNY 41/41-L15MM
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Średnica otworu: 13 mm dla prętów gwintowanych lub śrub do M12
- Nośność przy wartości znamionowej 4.6: 10 kN, nośność klasy 5.6: 12 kN
- Mocowanie za pomocą nakrętki przesuwnej kombinowanej
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania szyn montażowych na dwuteownikach lub teownikach o grubości kołnierza 10–25 mm
Zakres zacisku (k) | 15 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Długość (L) | 45 mm |
Szerokość (B) | 40 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Masa produktu (jednej sztuki) | 109,800 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |