Zacisk mocujący

Zacisk mocujący Spannfix
KLAMRA SPINAJACA 19 MM

Nr art. 0899713060

EAN 4058794848304

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zacisk mocujący

Nr art. 0899713060

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do systemu mocowania Spannfix

Łatwe mocowanie ręczne lub przy użyciu napinacza


  • Łatwe ponowne napinanie, gdy objętość towaru ulegnie zmniejszeniu

  • Nie występuje problem luzowania, nawet po dłuższym przechowywaniu


Możliwość wielokrotnego użycia zacisków


Doskonały stosunek jakości do ceny

Uwaga

Podczas mocowania produktów na powierzchni załadunku należy je odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu mat antypoślizgowych i pasów mocujących.


Obciążenia narażone na udary mogą wymagać użycia większej liczby pasów!

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pasy poliestrowe Spannfix umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nawet dużych i ciężkich produktów (rur, rusztowań, drewna, kamienia, towarów na paletach itp.). Doskonałe również do łączenia wszystkich rodzajów towarów na powierzchni załadunku.

Szerokość taśmy

19 mm

Szerokość

19 mm

Materiał

Stal

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
System pasów 16 mm Spannfix

SPANNFIX KOMPLETNY SYSTEM

Wytrzymałość pasów do 500 kg
x 1 szt.
Dozownik

STRPSYS-DSP-SPANNFIXTPECLP

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Naciągarka

STRPTENS-SPANNFIXTENS-(9-19MM)

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Profil do ochrony krawędzi

EDGPROT-F.STRPSYS

Solidna ochrona krawędzi do systemu mocowania Spannfix
x 500 szt.
Naciągarka

SPANNFIX DO TASM 19-25 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

TASMA SPINAJACA 13MM DL.1100M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
x 2 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

TASMA SPINAJACA 16MM DL.850M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

SPANNFIX TASMA POLIESTR. 19MM L500M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
x 2 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

SPANNFIX-PAS B25 L400M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
x 2 szt.