Zacisk mocujący
Zacisk mocujący Spannfix
KLAMRY DO SPANNFIX-25MM
Nr art. 0899713070
EAN 4058794855609
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe mocowanie ręczne lub przy użyciu napinacza
- Łatwe ponowne napinanie, gdy objętość towaru ulegnie zmniejszeniu
- Nie występuje problem luzowania, nawet po dłuższym przechowywaniu
Możliwość wielokrotnego użycia zacisków
Doskonały stosunek jakości do ceny
Podczas mocowania produktów na powierzchni załadunku należy je odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu mat antypoślizgowych i pasów mocujących.
Obciążenia narażone na udary mogą wymagać użycia większej liczby pasów!
Materiały dodatkowe(X)
Pasy poliestrowe Spannfix umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nawet dużych i ciężkich produktów (rur, rusztowań, drewna, kamienia, towarów na paletach itp.). Doskonałe również do łączenia wszystkich rodzajów towarów na powierzchni załadunku.
Szerokość taśmy | 25 mm |
Szerokość | 25 mm |
Materiał | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!