Zacisk narzędziowy Wersja elastyczna
Elastyczny zacisk narzędziowy
Nr art. 0960050155
EAN 4052712130427
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szeroka płyta podstawy
- Z zaciskiem mocującym
Materiały dodatkowe(X)
Min. średnica | 15 mm |
Maks. średnica | 25 mm |
Szerokość płyty podstawy | 60 mm |
Wysokość płyty podstawy | 60 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!