Zacisk tryskacza Tipp® VDS
Zacisk tryskacza TIPP VDS/FM
OBEJMA TRYSK.TIPP-VDS-M10-(26-33MM)
TIPP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Certyfikat VdS nr: G414026
Materiały dodatkowe(X)
- Do stacjonarnej ochrony przeciwpożarowej w stałych wodnych systemach gaśniczych, głównie do budowy instalacji tryskaczy.
- Wodne systemy gaśnicze
- Systemy gaśnicze CO2 i halonowe
- Pianowe i proszkowe systemy gaśnicze
Min./maks. zakres zacisku | 26-33 mm |
Długość (L) | 69 mm |
Zakres zacisku w calach | 3/4 in |
Gwint przyłączeniowy (G) | M10 |
Szerokość taśmy metalowej (BM) | 25 mm |
Grubość taśmy metalowej (tM) | 2,5 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 2 kN |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do rur gwintowanych wg DIN EN 10255, DIN EN 10220 | 26,9 mm |
Znak jakości | FM |
Waga | 102 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |