Zacisk tryskacza Tipp® VDS
Zacisk tryskacza TIPP VDS/FM
OBEJMA TRYSK.TIPP-VDS-M16(267-273MM)
TIPP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Certyfikat VdS nr: G414026
Materiały dodatkowe(X)
- Do stacjonarnej ochrony przeciwpożarowej w stałych wodnych systemach gaśniczych, głównie do budowy instalacji tryskaczy.
- Wodne systemy gaśnicze
- Systemy gaśnicze CO2 i halonowe
- Pianowe i proszkowe systemy gaśnicze
Min./maks. zakres zacisku | 267-273 mm |
Długość (L) | 342 mm |
Zakres zacisku w calach | 10 in |
Gwint przyłączeniowy (G) | M20 |
Szerokość taśmy metalowej (BM) | 40 mm |
Grubość taśmy metalowej (tM) | 4 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 10 kN |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do rur kotłowych wg DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461 | 273 mm |
Znak jakości | VDS |
Waga | 1379 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |