Zacisk w kształcie litery U Typ 1

MP-OPEL-ZACISK TYPU -U-SEATCUSHION-(PHO)

Nr art. 0501103058

EAN 4046778499277

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zacisk w kształcie litery U Typ 1

Nr art. 0501103058

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zaczep na zewnątrz, konstrukcja zamknięta z obu stron

Szybki montaż poprzez zatrzaśnięcie


  • Możliwy montaż ręczny

  • Nie wymaga dodatkowego wiercenia ani przykręcania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Łączenie dwóch elementów, np. listew wykończeniowych, profili, elementów wykończeniowych itp.

Min./maks. grubość zamocowania (A)

2,75-3,00 mm

Szerokość klamry

10,00 mm

Wysokość klamry

9,00 mm

Grubość materiału

0,40 mm

Materiał

Stal sprężynowa CK 67

Powłoka

Fosfatowana

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

2322200