Zacisk w kształcie litery U Typ 4
SPINKA TAPICER-(A3A)
Nr art. 050051510
EAN 4047376891180
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki montaż poprzez zatrzaśnięcie
- Możliwy montaż ręczny
- Nie wymaga dodatkowego wiercenia ani przykręcania
Materiały dodatkowe(X)
Łączenie dwóch elementów, np. listew wykończeniowych, profili, elementów wykończeniowych itp.
![]() | |
Min./maks. grubość zamocowania (A) | 1,00-1,50 mm |
Szerokość klamry | 13,00 mm |
Wysokość klamry | 8,50 mm |
Grubość materiału | 0,40 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Ocynk przezroczysty |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 9616796 |