Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym
Szczypce zacisk. do koń.przew.kompakt. bocz.wsuw.
SZCZYPCE DO KONEK-(0,14-16QMM)-(16/4S)
Nr art. 0714107142
EAN 4046777824612
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Najlżejsze i najbardziej kompaktowe narzędzie do zaciskania tego typu
- Niewielka szerokość uchwytu - idealnie pasuje nawet dla małych dłoni
- Łatwa obsługa nawet w najmniejszych przestrzeniach
Automatyczne ustawianie odpowiedniej średnicy zacisku
2-komponentowe uchwyty o ergonomicznym kształcie zapewniają wygodę i swobodę pracy
Wkładka antypoślizgowa w uchwytach
Zoptymalizowane powierzchnie robocze
Otwór w uchwycie do mocowania pasów zabezpieczających
Wyprodukowano w Szwecji
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 0,14-16 mm² |
Kształt profilu | Czworokąt |
Ilość punktów zaciskania | 1 szt |
Konstrukcja | Wkład boczny |
Długość (L) | 176 mm |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |