Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym
Szczypce zacisk. do koń.przew.kompakt. bocz.wsuw.
SZCZYPCE DO KONEKT.(0,14-16QMM)-(16/6S)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Najlżejsze i najbardziej kompaktowe narzędzie do zaciskania tego typu
- Niski prześwit uchwytu – również idealne dla małych dłoni
- Łatwe w użyciu, nawet w najmniejszej przestrzeni
Samonastawne
Automatyczna nastawa do odpowiedniego przekroju zaciskania
2-elementowy uchwyt o ergonomicznym kształcie
Do wygodnej, bezwysiłkowej pracy
Wkładka antypoślizgowa w uchwytach
Optymalne wykorzystanie w porównaniu z powierzchnią roboczą
Otwór uchwytu do mocowania pasków bezpieczeństwa
Wyprodukowano w Szwecji
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 0,14-16 mm² |
Ilość punktów zaciskania | 1 szt |
Kształt profilu | Sześciokąt |
Konstrukcja | Wkład boczny |
Długość (L) | 176 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |