Złącze 3-stykowe 12 V
GNIAZDO 3 BIEG.DIN9680-PLA-3BIEG.(6-24V)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lepsza ochrona przed rozbryzgami wody i brudem
dzięki dławikowi gwintowanemu z gumową uszczelką
Zgodność z wymaganiami normy DIN 9680
Klasa ochrony: IP 54
Materiały dodatkowe(X)
Do stosowania w maszynach rolniczych, ciągnikach i pojazdach do transportu chłodniczego
Konstrukcja zestyku | Zestyk wtykowy |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał styków | Stop miedziowo-cynkowy |
Maks. natężenie prądu | 25 A |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
DIN | 9680 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!