Złącze blatu, krótkie

Łącznik hakowy
LACZNIK BLATOW

Nr art. 0683242
EAN 4024835802253

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Boki z rowkami do mocowania w otworze
  • Głębokość wiercenia 16 mm, odpowiednia dla materiałów od 19 mm

  • Średnica otworu 35 mm, do wiercenia przy użyciu standardowego wiertła

  • Nie wymaga nacinania rowków wpustowych

  • Zgodność z kluczem o rozmiarze 10

  • Wytrzymałe narzędzie zapewnia dobre przeniesienie mocy

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Bez osłony

Średnica otworu na zawias puszkowy

35 mm

Głębokość wiercenia

16 mm

Min./maks wymiary wiercenia

16-18 mm

Min./maks. szerokość rowka

8-10 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 8X10

ZEBRA
Budowa: Metryczne
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ SW 10X11

ZEBRA
Budowa: Metryczne
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ SW 10X13

ZEBRA
Budowa: Metryczne
Płaskich dwustronnych

ZESTAW KLUCZY PLAS.PODWOJ. SW 6-22

ZEBRA
Metryczne
x 1 szt.
Płaskich dwustronnych

DBOPNENDSPN-SORT-10PCS-(WS6-27)

ZEBRA
Metryczne
x 1 szt.
Płaskich dwustronnych

ZESTAW KLUCZY PLAS.PODWOJ. SW 6-32

ZEBRA
Metryczne
x 1 szt.
Płaskich dwustronnych

KOMPLET KLUCZY PLASKICH SW6-32

ZEBRA
Metryczne