Złącze do maskownicy Fixxi
Łącznik hakowy, Fixxi
ŁĄCZNIK-WIESZAKOWY-CZARNY-70KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Nośność 70 kg na parę, solidna konstrukcja
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 9,5 mm |
Średnica zewnętrzna | 40 mm |
Średnica otworu | 3,8 mm |
Materiał | Poliamid - PA |
Kolor | Czarny |
Obciążalność | 70 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!