Złącze do maskownicy Flexxi

Łącznik hakowy, Flexxi
ZAWIESZKA-FLEXXI-PA-CZEREWONA-70KG

Nr art. 0683260016

EAN 4048539584642

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze do maskownicy Flexxi

Nr art. 0683260016

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zmienne połączenie zawieszone, przesuwane poprzecznie

Materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym


Nośność 70 kg na parę, solidna konstrukcja:



Kolor: Czerwony



Możliwość przesunięcia poprzecznie


±4 mm, duża elastyczność i możliwość wypoziomowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość

9,5 mm

Średnica zewnętrzna

40 mm

Średnica otworu

3,8 mm

Materiał

Poliamid - PA

Kolor

Czerwony

Obciążalność

70 kg

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wzornik do ustawiania punktaka

WZORNIK-DO-ZAWIESZEK-FIXXI-FLEXI

Do łączników podwieszanych Fixxi/Flexxi
x 2 szt.