Złącze do łóżek
Złącze do łóżek, płaskie
LACZNIK KORYTOWY SOCZEWKOWY 60MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała ochrona przed korozją
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Przymocować złączki za pomocą śrub ∅ 3,5, użyć ∅ 4,5 mm jako śruby łącznikowej.
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Grubość | 3,5 mm |
Długość | 60 mm |
Szerokość | 16 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!