Złącze konekt.MKS PLUS 1.5

KONEKTOR-MKS-(TP)-BO2,90MM-(0,75-1,5

Nr art. 0558194102

EAN 4046778096698

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze konekt.MKS PLUS 1.5

Nr art. 0558194102

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,75-1,5 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,7-2,4 mm

Średnica kołka

1,50 mm

Średnica uszczelnienia

2,90 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Brąz

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZ.(0,75-1,5)(MKR/MKS-RSA2)

x 1 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA - CZERWONA (1,7-2.1MM)-D2,9MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA-ŻÓŁTA-(1,9-2,5MM)-D2,9MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

WYP.KON.(MKR/MKS)-(1577-1)-D1,5MM

Do konektorów z wieloma blokadami