Złącze konekt.MKS PLUS 1.5

ZŁACZE KONEKTOROWE MKS-(SN) B0 3,4MM

Nr art. 0558194101

EAN 4046778096674

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze konekt.MKS PLUS 1.5

Nr art. 0558194101

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,4-2,1 mm

Średnica kołka

1,50 mm

Średnica uszczelnienia

3,40 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Brąz

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZ(0,5-2,5QMM)(MKR/MKS-VKS)

x 1 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BRĄZOWA-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BIAŁA-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

TULEJKA USZCZ.KON.1.7-2.4 ZOLT.D3.4

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

TULEJKA USZCZ.KON.2.5-3.3 CZER.D3.4

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

WYP.KON.(MKR/MKS)-(1577-1)-D1,5MM

Do konektorów z wieloma blokadami