Złącze konekt.Micro Quadlok System (MQS)0.63

WTYK MIC.QUADLO.D0.63 BO2.6 0.5-0.75

Nr art. 055819060

EAN 4047376598874

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze konekt.Micro Quadlok System (MQS)0.63

Nr art. 055819060
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-0,75 mm²

Średnica kołka

0,63 mm

Średnica uszczelnienia

2,6 mm

Liczba występów blokujących

1 szt

Materiał

Miedź-nikiel-krzem

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP.(0,08-0,75)-(MQS-SZCZ)

x 1 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-GREY-(1,2-2,1MM)-D2,6MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

PRZYRZAD DO DEM.KONEK.MQS-MICRO TIME

Do konektorów oraz obudów z zatrzaskami