Złącze konektorowe 2.5

KONEKTOR-(TP)-D2,5-(0,5-1,0MM2)

Nr art. 0558188102
EAN 4046778256986
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,4-2,3 mm

Średnica kołka

2.5 mm

Liczba występów blokujących

4 szt

Materiał

Miedź-żelazo

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KONEK.D=2,5MM/TRZP.I TUL.

ZEBRA
Do konektorów okrągłych z zatrzaskami