Złącze konektorowe VKS PLUS 2.5
KONEKTOR MESKI 0,5-1.0 MM2/2,5MM
Nr art. 0558195101
EAN 4046778096773
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Uszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,4-2,1 mm |
Średnica kołka | 2,50 mm |
Średnica uszczelnienia | 3,40 mm |
Liczba występów blokujących | 4 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!