Złącze mimośrodowe 22

Złącze mimośrodowe 22
ŁĄCZNIK MIMOŚR-22-ZD-(ZN)-DRL22MM

Nr art. 0683242080

EAN 4024835159982

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze mimośrodowe 22

Nr art. 0683242080

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Odpowiednie do wysokowydajnego skrawania
  • Wysoki stopień stabilności, ponieważ kołek systemowy przechodzi przez złącze, co zapewnia optymalne połączenie gwintowane, pozwalające zastosować

  • dużą moc dokręcania

  • Otwór na złącze mimośrodowe: ∅ 22 mm

  • Centralny otwór frontu: ∅ 8 mm

  • Złącze mimośrodowe, z cynku odlewanego ciśnieniowo, galwanizowane z gniazdem sześciokątnym o rozmiarze 6

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. grubość materiału

20 mm

Maks. grubość materiału

30 mm

Średnica wierconego otworu

22 mm

Wymiary wiercenia

25 mm

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna

IH6

Materiał

Znal

Powłoka

Ocynkowany

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 22

TRZPIEŃ-ŁĄCZNIKA-22-ST-(ZN)-(THR-M6X6)

x 50 szt.
Tuleja rozporowa

TULEJA ROZPREZNA OTW.8MM MOS.M6X9

Do łączników mimośrodowych
x 100 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka

ZAŚLEPKA-BIAŁA-(FLOORST-26MM)

Do złączy mimośrodowych 22
x 25 szt.
Zaślepka

ZAŚLEPKA-CZARNA-(FLOORST+26MM)

Do złączy mimośrodowych 22
x 25 szt.