Złącze mimośrodowe z kołnierzem
Łącznik mimośrodowy z kołnierz.
LACZNIK DO SYSTEMU LACZ.ST16MM
Nr art. 0683208110
EAN 4038898577843
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Połączenie mimośrodowe
- Równomierne dociąganie podczas dokręcania
- Zabezpieczenie w pozycji końcowej
Specjalnie wyprofilowana linia mimośrodu
- Złącza są blokowane fizycznie i poprzez tarcie
- Nie ulegają samoczynnemu poluzowaniu
- Zaczep transportowy do otwartych mebli
Możliwość stosowania bitów PZ 2 i PH 2, długich bitów płaskich 1,0 × 6,0 lub 1,2 × 6,5 oraz bitów sześciokątnych 4 mm
- Możliwość montażu za pomocą różnych narzędzi
- Rozwiązanie idealne do samodzielnego montażu/demontażu przez użytkownika
W celu zwiększenia stabilności zaleca się również użycie kołków lub lamelek drewnianych.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone do płyty o grubości | 16 mm |
Długość (A) | 8 mm |
Długość 2 (B) | 12,25 mm |
Głębokość wierconego otworu | 12,5 mm |
Maks. głębokość wierconego otworu | 13 mm |
Średnica wierconego otworu | 15 mm |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!