Złącze okrągłe izolowane, łatwe wprowadzanie
ZLACZE KONEKTOR 948, 1,5-2,5 QMM 5MM
Nr art. 05587559
EAN 4045989169542
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał:
- Mosiądz
- Warstwa ocynkowana
- Napięcie znamionowe maks.
- 300 V
- Łatwe wprowadzanie
- Wygodne, szybkie i bezpieczne wprowadzanie przewodu
- Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Kolor | Niebieski |
Średnica | 5 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -15 do 75 °C |
Materiał izolacji | PCW |