Złącze płaskie 4.8 z blokadami asymetrycznymi

ZŁĄCZE KON-(4,8X0,8)-BO6,0MM-(1,5-2,5)

Nr art. 0558193106

EAN 4046778097862

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze płaskie 4.8 z blokadami asymetrycznymi

Nr art. 0558193106

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

1,5-2,5 mm²

Min./maks. średnica izolacji

2,1-2,9 mm

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

4,8 x 0,8 mm

Średnica uszczelnienia

6,00 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Miedź-żelazo

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-YELLOW-(1,2-2,1MM)-D6,0MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA-BRĄZOWA-(2,7-3,7MM)-D6,0MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KONEKT.4,8MM/Z ASYM. KON.

Do konektorów z dwoma blokadami asymetrycznymi