Złącze płaskie Micro Timer (MT II+III) 1,6

ZŁĄCZE KON-(1,6X0,6)-BO2,60MM-(0,5-1,0)

Nr art. 055819021

EAN 4047376599024

Ceny dostępne po zalogowaniu
Złącze płaskie Micro Timer (MT II+III) 1,6

Nr art. 055819021

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,4-2,1 mm

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

1,6 x 0,6 mm

Średnica uszczelnienia

2,60 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Miedź-żelazo

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZ (0,5-1,5)-(MTII1,5-SZCZ)

x 1 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-GREY-(1,2-2,1MM)-D2,6MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

PRZYRZAD DO DEM. KONEK.MIKRO-TIMERII

Do konektorów z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi końcówkami blokującymi