Łącznik odgałęzień odłączany
WTYK IZOLOWANY NIEBIESKI DO 555 952
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ogromna łatwość użytkowania
Wymaga tylko zagniatarki do izolowanych złączy konektorowych
Do odgałęzień w dowolnym położeniu
Materiały dodatkowe(X)
Elektronika samochodowa
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Kolor | Niebieski |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. napięcie znamionowe | 300 V/DC |
Temperatura aplikacji maks. | 105 °C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!