Złącze równoległe DIN 46341 T1
Złącze równoległe DIN 46341 T1
ZŁACZE KONEK.ROWNOLEGŁE M2,5/1,5-2,5
Nr art. 0967301042
EAN 4038898074915
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Długość (l) | 7 mm |
Średnica (d) | 2,3 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 125 °C |
Materiał | Miedź elektrolityczna |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!