Złącze skręcane z pierścieniem zaciskowym
Złącze zaciskowe
ŁĄCZNIK GWINTOWANY-MS-DN16-G3/4INX18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Mosiądz |
Gwint przyłączeniowy | GZ G 3/4 cala |
Średnica pierścienia zaciskowego | 18 mm |
Średnica znamionowa DN | DN 16 |
Rozmiar klucza (SW) | 27 mm |
Rozmiar klucza 2 | 27 mm |
Długość (L) | 38 mm |
Min. powierzchnia styku uszczelki | 3,5 mm |